!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURLLE TOIT,11-1/4PO,115-208-230 V

TOURLLE TOIT,11-1/4PO,115-208-230 V

DAYTON

TOURLLE TOIT,11-1/4PO,115-208-230 V close
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
TOURLLE TOIT,11-1/4PO,115-208-230 V

TOURLLE TOIT,11-1/4PO,115-208-230 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,601.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1MBE7
  • N° de modèle du manufacturier 1MBE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1873
  • Poids à l’expédition 69.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Longueur de la base22"
  • Phases1
  • Matériau de boîtierAluminium repoussé
  • Vitesse contrôlableNon
  • Hauteur hors tout25-1/8 po
  • Type de roulementsChapeau, scellés
  • Position de montagePlafond
  • Largeur de la base 22 po
  • Forme de base Carrée
  • Nb de vitesses 1
  • Matériau de roue Aluminium
  • Normes UL/cUL 762, AMCA (air et son), certification CSA (moteur)
  • Hauteur de la base 1-3/4"
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Type de roue/meule Aubes recourbées vers l'arrière