!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR EXTRACTION,H 18-1/4 PO,60 HZ

VENTILATEUR EXTRACTION,H 18-1/4 PO,60 HZ

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION,H 18-1/4 PO,60 HZ close
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
VENTILATEUR EXTRACTION,H 18-1/4 PO,60 HZ

VENTILATEUR EXTRACTION,H 18-1/4 PO,60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,671.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN39FV56
  • N° de modèle du manufacturier 39FV56
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1876
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction à entrainement axial direct
  • Diamètre de pale14 po
  • Pour les applications à pression statique élevéeNon
  • Nb de vitesses1
  • Nb de lames4
  • Forme de baseCarrée
  • Hauteur hors tout18 1/4 po
  • Largeur hors tout28 5/8 po
  • NormesAMCA (son et air), UL/cUL 705
  • Longueur de la base22 po
  • Contrôle de vitesse compatible35YV92, 35YV93, 35YV94, 43Y140
  • Largeur de boîtier28,6 po
  • Diamètre hors tout28,6 po
  • Position de montage Plafond ou mur
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Moteur à haut rendement Oui
  • Phases 1
  • Largeur de la base 22 po
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Longueur hors tout 28 5/8 po
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Hauteur de la base 1-3/4 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible 2RB76, 2ZV82, 4C453, 4C670, 4HX39, 4HX47
  • Longueur de boîtier 28,6 po
  • Comprend Boîte de jonction NEMA 1
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice 1/2 po