!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR EXTRACTION,H 19 PO,60 HZ

VENTILATEUR EXTRACTION,H 19 PO,60 HZ

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION,H 19 PO,60 HZ close
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
VENTILATEUR EXTRACTION,H 19 PO,60 HZ

VENTILATEUR EXTRACTION,H 19 PO,60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,749.31 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN39FV55
  • N° de modèle du manufacturier 39FV55
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1876
  • Poids à l’expédition 78.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction de toit
  • AssemblageAssemblé
  • Matériau de boîtierAcier
  • Pour les applications à pression statique élevéePas pour les applications à haute pression statique
  • Pression statique maximale1 1/4 po colonne d'eau
  • Puissance du moteur1/2 hp
  • Nb de vitesses1
  • Température maximale de l'air d'admission120 Degrees F
  • Débit d'air soufflé à 0,000 po SP3 024 pi³/min
  • Forme de baseCarrée
  • Matériau de lameAcier
  • Ensemble d'entraînement inclusEnsemble d'entraînement inclus
  • Longueur hors tout35 1/4 po
  • Vitesse contrôlableVitesse contrôlable
  • Débit d'air à la pression statique de 0,000 po3 024 pi³/min
  • Longueur de la base26 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible2RB77, 2ZV83, 3C437, 4C454, 4HX40, 4HX48
  • Courant6,7 A
  • Taille de la découpe21,5 po LO x 21,5 po LA
  • Connexion électriqueCordon d'alimentation
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP2 722 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,500 po SP2 280 pi³/min
  • Fréquence60 Hz
  • Fabrication du matériau du boîtierSPUN
  • ComprendBoîte de jonction NEMA 1, moteur à vitesse variable reconnu UL
  • Vitesse maximale du ventilateur1 725 tr/min
  • Type de montageBordure de toit
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice1/2 po
  • Niveau sonoreVentilateur 1 140 tr/min : 9,0 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 8,4 sones à 0,250 po SP et 5 pi, Ventilateur 1 725 tr/min : 16,6 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 15,7 sones à 0,250 po SP et 5 pi, Ventilateur 860 tr/min : 4,1 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 6,0 sones à 0,250 po SP et 5 pi
  • Position de montage Toit
  • Diamètre de pale 16 po
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 3 024 pi³/min
  • Moteur à haut rendement Moteur à haute efficacité
  • Boîtier de moteur Abrité ouvert
  • Tension de la plaque signalétique 115 V CA
  • Phases 1
  • Nb de lames 4
  • Largeur de la base 26 po
  • Pour le type d'air Air pur
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Hauteur hors tout 19 po
  • Largeur hors tout 35 1/4 po
  • Normes Son et air AMCA, UL/cUL 705
  • Hauteur de la base 1 3/4 po
  • Puissance de freinage 3/50 hp, 7/50 hp, 12/25 hp
  • Contrôle de vitesse compatible 35YV92, 35YV93, 35YV94, 43Y140
  • Longueur de découpe 21,5 po
  • Taille de l'amortisseur 19 po x 19 po
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 2 881 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP 2 537 pi³/min
  • Caractéristiques Perle gaufrée entièrement roulée pour la stabilité et la facilité de transport avec construction de capuchon en aluminium moulé, Venturi en acier galvanisé, entrée et supports, le moteur accepte un signal de commande externe 0-10 V CC, Boîte de jonction NEMA 1 située dans le boîtier du moteur
  • Longueur de boîtier 35,3 po
  • Largeur de boîtier 35,3 po
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Type de moteur Commutation électronique
  • Diamètre hors tout 35,3 po
  • Caractéristiques de sécurité Écran anti-oiseaux