!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE EXTRACTN ASCEND, 12-1/2 PO

TOURELLE EXTRACTN ASCEND, 12-1/2 PO

DAYTON

TOURELLE EXTRACTN ASCEND, 12-1/2 PO close
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
TOURELLE EXTRACTN ASCEND, 12-1/2 PO

TOURELLE EXTRACTN ASCEND, 12-1/2 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $794.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN16D523
  • N° de modèle du manufacturier 16D523
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1873
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction de toit
  • Type d'entraînementEntraînement par courroie
  • Longueur de la base19 po
  • Forme de baseCarrée
  • Débit d'air maximal2 037 pi³/min
  • Puissance maximale du moteur1/2 hp
  • Vitesse maximale du moteur1 545 tr/min
  • AssemblageNon assemblé
  • Matériau de roueAcier
  • Position de montageToit
  • Température maximale de l'air d'admission300 Degrees F
  • Hauteur hors tout26 7/8 po
  • Moteur inclusSans moteur
  • Type de roulementsPalier de battement scellé
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible24Y860, 2RB75-2RB77, 2RB79-2RB82, 2ZV82-2ZV85
  • Taille de la découpe14,5 po LO x 14,5 po LA
  • Connexion électriqueCordon d'alimentation
  • Longueur de boîtier24,9 po
  • Largeur de boîtier24,9 po
  • Température ambiante maximale300 Degrees F
  • Niveau sonore maximal à 5 pieds14 sones
  • Type de montageBordure de toit
  • Profondeur hors tout26 7/8 po
  • Largeur hors tout24 7/8 po
  • Caractéristiques de sécuritéBande éolienne entièrement roulée
  • Vitesse contrôlableVitesse non réglable
  • Application Bâtiments industriels et commerciaux, restaurations, écoles
  • Diamètre de roue 12 1/2 po
  • Largeur de la base 19 po
  • Pression statique maximale 1 1/2 po colonne d'eau
  • Débit d'air minimum 968 pi³/min
  • Puissance minimale du moteur 1/4 hp
  • Vitesse minimale du moteur 1 410 tr/min
  • Matériau de boîtier Acier
  • Pour les applications à pression statique élevée Pas pour les applications à haute pression statique
  • Pour le type d'air Air de cuisine
  • Normes Son et air AMCA, UL/CUL 762
  • Ensemble d'entraînement inclus Ensemble d'entraînement non inclus
  • Hauteur de la base 1,8 po
  • Puissance de freinage 13/50 hp, 17/50 hp, 12/25 hp
  • Longueur de découpe 14,5 po
  • Taille de l'amortisseur 12 po x 12 po
  • Caractéristiques Les roulements de qualité de traitement de l'air respectent le minimum de L10 à L100 000 heures, conception de roue centrifuge sans surcharge
  • Fabrication du matériau du boîtier SPUN
  • Comprend Boîte de jonction NEMA 1
  • Vitesse maximale du ventilateur 1 720 tr/min
  • Emplacement du moteur Hors de courant d'air
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre hors tout 24 7/8 po
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice 3/4 po
  • Niveau sonore Ventilateur 1 410 tr/min : 11,1 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 11,6 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 12,2 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 12,5 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 12,6 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 12,7 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 12,7 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 12,5 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 12,3 sones à 1,000 po SP et 5 pi, Ventilateur 1 545 tr/min : 12,8 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 13,4 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 14,0 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 14,5 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 14,7 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 14,8 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 14,9 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 14,9 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 14,9 sones à 1,000 po SP et 5 pi, 14,6 sones à 1,250 po SP et 5 pi, Ventilateur 1 725 tr/min : 15,6 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 16,1 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 16,7 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 17,3 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 17,9 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 18,2 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 18,4 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 18,7 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 18,7 sones à 1,000 po SP et 5 pi, 18,6 sones à 1,250 po SP et 5 pi, 18,4 sones à 1,500 po SP et 5 pi
  • Type de roue/meule Incliné vers l'arrière