!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 67% RÉFLECTIF, MÉTALLIQUE, 18.9 L, ÉLASTOMÈRE

SCELLANT, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 67% RÉFLECTIF, MÉTALLIQUE, 18.9 L, ÉLASTOMÈRE

LEAKSEAL

SCELLANT, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 67% RÉFLECTIF, MÉTALLIQUE, 18.9 L, ÉLASTOMÈRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
SCELLANT, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 67% RÉFLECTIF, MÉTALLIQUE, 18.9 L, ÉLASTOMÈRE

SCELLANT, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 67% RÉFLECTIF, MÉTALLIQUE, 18.9 L, ÉLASTOMÈRE

LEAKSEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $359.50 / CHAQUE
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
  • N° article RLM322082
  • N° de modèle du manufacturier 322082
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Informations sur le produit

Ce scellant élastomère a une réflectivité de 67 % et crée un revêtement réfléchissant écoénergétique pour les toits métalliques, le béton, le bitume et les toitures monocouches altérées. Ce scellant de couleur blanche à appliquer au rouleau ou par pulvérisation résiste à la pluie et à la moisissure. Ce seau de scellant de 18,9 litres a une couverture de 65 pieds carrés et a un temps de durcissement fonctionnel de deux heures.

Spécifications techniques

  • ArticleRevêtement pour toit
  • CouleurBlanc
  • Type de produit Mastic d'étanchéité pour toiture
  • Taille de contenant 18,9 L