!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANCRAGE TOIT,ACIER,REUT.,3 1/4 PO LA

ANCRAGE TOIT,ACIER,REUT.,3 1/4 PO LA

VILEDA PROFESSIONAL

ANCRAGE TOIT,ACIER,REUT.,3 1/4 PO LA close
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
ANCRAGE TOIT,ACIER,REUT.,3 1/4 PO LA

ANCRAGE TOIT,ACIER,REUT.,3 1/4 PO LA

VILEDA PROFESSIONAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 46 = 942,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 46 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article MNO134736
  • N° de modèle du manufacturier 134736
  • N° de classification normalisée des produits et services 34023103
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBalai magnétique
  • Matériau des soiesPET
  • Face de balayage21 5/8 po
  • Couleur des soiesNoir
  • Matériau de manche/poignéeBois
  • Type de connexion de la poignéeFileté
  • À utiliser avec134730, 134731, 134781, 134785, 512363
  • Type d'outilsBalai
  • Type de surfaceSec, humide
  • Couleur du blocBlanc
  • Matériau de l'embout de la poignéeMétal
  • Type de balai Usage général
  • Pour les textures de surface pour de multiples surfaces
  • Longueur des soies 5 1/4 po
  • Matériau du bloc Plastique
  • Couleur de manche/poignée Bois
  • Caractéristiques Nettoyage rapide pour les applications commerciales et industrielles légères
  • Comprend Manche en bois
  • Taille de l'ampoule, profondeur 18 1/2 po
  • Fermeté du poil Doux
  • Bloc incurvé Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)