!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES ROULANTES

ARMOIRES ROULANTES

CRAFTSMAN

ARMOIRES ROULANTES close
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
ARMOIRES ROULANTES

ARMOIRES ROULANTES

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,403.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797FK2
  • N° de modèle du manufacturier CMST98271RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 184.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoires roulantes
  • Finition du corpsRouge brillant
  • Matériau du corpsAcier, bois
  • Type de frein de rouletteFrein à blocage au pied
  • Matériau de rouletteAcier
  • Type de roulettePivot
  • Compatible avec no. de modèle du fabricantSans objet
  • Finition du tiroirNoir brillant
  • Matériau de la doublure de tiroirMousse polyester enduit de PVC
  • Plage de tiroirsDe 1 à 7
  • Fonction des glissièresRoulement à billes à fermeture amortie
  • Facteur de marche nominalTravaux légers
  • Finition/couleurRouge brillant
  • Longueur de manche/poignée16 po
  • Style de hauteurArmoire à hauteur de poste de travail
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireOui
  • Plus grande capacité de charge de tiroir100 lb
  • Nb de tiroirs7
  • Nombre de clés incluses1
  • Hauteur hors tout34 po
  • Largeur hors tout41 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir100 lb
  • Capacité de charge totale1 500 lb
  • Plage de largeur40 po à 49 po LA
  • Dimensions hors tout41 po LA x 18 po P x 34 po H
  • Couleur du corps Rouge
  • Calibre du corps Cal. 20
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire Bois
  • Diamètre des roulettes 5 po
  • Matériau de la bande de roulement Copolymère de polypropylène
  • Largeur de roulette 2 po
  • Couleur du tiroir Noir
  • Gabarit du tiroir Cal. 20
  • Type de poignée de tiroir Pleine largeur
  • Caractéristiques des glissières Fermeture amortie
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Caractéristiques Construction en I en acier de Cal. 18 à 20, freins à blocage au pied et roulettes de montage renforcées, supportant 100 lb de produit, poignée latérale tubulaire à prise totale facilitant le transport, système de verrouillage interne à clé protégeant vos outils avec une clé de surmoulage Craftsman, tapis supérieur et doublures de tiroir embossés Craftsman protégeant la surface sur le dessus du meuble roulant et dans chaque tiroir 12 600 po³ d'espace d'entreposage
  • Style de prise Peinte, tubulaire
  • Largeur de poignée 1 po
  • Comprend (1) Jeu de roulettes, (1) Jeu de clés, (1) Poignée latérale et quincaillerie, (1) Tapis supérieur pour la surface de l'armoire à outils, (10) Doublure de tiroir dans chaque tiroir
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Système de verrouillage À clé
  • Nb de poignées 1
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert 34 po
  • Série S2000
  • Normes Sans objet
  • Capacité de stockage totale 12 600 po3
  • Matériau de surface de travail Bois