!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES ROULANTES

ARMOIRES ROULANTES

CRAFTSMAN

ARMOIRES ROULANTES close
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
ARMOIRES ROULANTES

ARMOIRES ROULANTES

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,338.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797FK1
  • N° de modèle du manufacturier CMST98270RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 161.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoires roulantes
  • Finition du corpsRouge brillant
  • Matériau du corpsAcier
  • Type de frein de rouletteFrein à blocage au pied
  • Matériau de rouletteAcier (cadre à roulettes)
  • Largeur de roulette2 po
  • Couleur du tiroirNoir
  • Gabarit du tiroirCal. 20
  • Type de poignée de tiroirAluminium pleine largeur, grand
  • Caractéristiques des glissièresFermeture amortie
  • Type de glissièreRoulement à billes
  • CaractéristiquesConstruction I-Frame en acier de Cal. 18 à 20 et pare-chocs supérieurs, tapis supérieur gaufré pour la protection des surfaces avec doublures de tiroirs sous le couvercle et dans chaque tiroir Espace de rangement étendu : 14 014 po³ d'entreposage, freins à verrouillage des orteils et roulettes de montage renforcées, glissières de tiroir supportent 100 lb de pièces d'outils et d'accessoires
  • Longueur de manche/poignée16 po
  • Style de hauteurArmoire à hauteur de poste de travail
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireOui
  • Plus grande capacité de charge de tiroir100 lb
  • Nb de tiroirs10
  • Nombre de clés incluses1
  • Hauteur hors tout37 1/2 po
  • Largeur hors tout41 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir100 lb
  • Capacité de charge totale1 500 lb
  • Plage de largeur40 po à 49 po LA
  • Dimensions hors tout41 po LA x 18 po P x 37 1/2 po H
  • Couleur du corps Rouge
  • Calibre du corps Cal. 20
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire Mousse polyester enduit de PVC
  • Diamètre des roulettes 5 po
  • Matériau de la bande de roulement Copolymère de polypropylène
  • Compatible avec no. de modèle du fabricant CMST34162RB, CMST98269RB
  • Finition du tiroir Noir brillant
  • Matériau de la doublure de tiroir Mousse polyester enduit de PVC
  • Plage de tiroirs 1 à 10
  • Fonction des glissières Roulement à billes à fermeture amortie
  • Facteur de marche nominal Travaux légers
  • Finition/couleur Rouge brillant
  • Largeur de poignée 1 po
  • Comprend (1) Jeu de roulettes, (1) Jeu de clés, (1) Poignée latérale et quincaillerie, (1) Tapis supérieur pour la surface de l'armoire à outils, (10) Doublure de tiroir dans chaque tiroir
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Système de verrouillage À clé
  • Nb de poignées 1
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert 37 1/2 po
  • Série S2000
  • Normes Sans objet
  • Capacité de stockage totale 14 014 po3
  • Matériau de surface de travail Mousse polyester enduit de PVC