!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROLLING CABINETS

ROLLING CABINETS

CRAFTSMAN

ROLLING CABINETS close
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
ROLLING CABINETS

ROLLING CABINETS

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $798.03 / EACH
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
  • N° article WWG797FJ7
  • N° de modèle du manufacturier CMST98268RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 108.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemRolling Cabinets
  • Body FinishGloss Red
  • Body MaterialSteel
  • Caster Brake TypeToe-Locking Brake
  • Caster MaterialSteel (Caster Frame)
  • Caster Width2 in
  • Drawer ColourBlack
  • Drawer Gauge20 ga
  • Drawer Pull TypeLarge Full-Width Aluminum
  • Drawer Slide FeaturesSoft-Close
  • Drawer Slide TypeBall Bearing
  • Features18 to 20 ga Steel I-Frame(R) Construction and Top Bumpers, Embossed Top Mat for Surface Protection with Drawer Liners Under the Lid and in Every Drawer Expansive Stowing Space: 9,266 Cubic in of Storage, Toe-Locking Brakes and Reinforced Mounting Casters, Drawer Slides Support 100 lb of Tools Pieces and Attachments
  • Handle Length16 in
  • Height StyleWorkstation Height Cabinet
  • Includes Cabinet Top LinerYes
  • Largest Maximum Drawer Load Capacity100 lb
  • Number of Drawers5
  • Number of Keys Included1
  • Overall Height37 1/2 in
  • Overall Width26 1/2 in
  • Smallest Maximum Drawer Load Capacity100 lb
  • Total Load Capacity1,500 lb
  • Width RangeLess than 30 in Wide
  • Overall Dimensions26 1/2 in W x 18 in D x 37 1/2 in H
  • Body Colour Red
  • Body Gauge 20 ga
  • Cabinet Top Liner Material PVC Coated Polyester Foam
  • Caster Diameter 5 in
  • Caster Tread Material Polypropylene Copolymer
  • Compatible with Manufacturer Model No. CMST32642RB, CMST98267RB
  • Drawer Finish Gloss Black
  • Drawer Liner Material PVC Coated Polyester Foam
  • Drawer Range 1 to 5
  • Drawer Slide Function Soft Close Ball Bearing
  • Duty Rating Light Duty
  • Body Finish/Colour Gloss Red
  • Handle Width 1 in
  • Includes (1) Caster Set, (1) Set of Keys, (1) Side Handle and Hardware, (1) Top Mat for the Tool Cabinet Surface, (5) Drawer Liners in Every Drawer
  • Includes Drawer Liners Yes
  • Locking System Keyed
  • Number of Handles 1
  • Overall Depth 18 in
  • Overall Height with Lid Open 37 1/2 in
  • Series S2000
  • Standards Not Applicable
  • Total Storage Capacity 9,266 cu in
  • Work Surface Material PVC Coated Polyester Foam
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche