!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES ROULANTES

ARMOIRES ROULANTES

CRAFTSMAN

ARMOIRES ROULANTES close
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
ARMOIRES ROULANTES

ARMOIRES ROULANTES

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $798.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797FJ6
  • N° de modèle du manufacturier CMST98268BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 109.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoires roulantes
  • Finition du corpsNoir brillant
  • Matériau du corpsAcier
  • Type de frein de rouletteFrein à blocage au pied
  • Matériau de rouletteAcier
  • Type de roulettePivot
  • Compatible avec no. de modèle du fabricantCMST32642BK, CMST98267BK
  • Finition du tiroirNoir brillant
  • Matériau de la doublure de tiroirMousse polyester enduit de PVC
  • Plage de tiroirsDe 1 à 5
  • Fonction des glissièresRoulement à billes à fermeture amortie
  • Facteur de marche nominalTravaux légers
  • Finition/couleurNoir brillant
  • Longueur de manche/poignée16 po
  • Style de hauteurArmoire à hauteur de poste de travail
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireOui
  • Plus grande capacité de charge de tiroir100 lb
  • Nb de tiroirs5
  • Nombre de clés incluses1
  • Hauteur hors tout37 po
  • Largeur hors tout26 1/2 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir100 lb
  • Capacité de charge totale1 500 lb
  • Plage de largeurMoins de 30 po de largeur
  • Dimensions hors tout26 1/2 po de largeur x 18 po de profondeur x 37 1/2 po de hauteur
  • Couleur du corps Noir
  • Calibre du corps Cal. 20
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire PVC
  • Diamètre des roulettes 5 po
  • Matériau de la bande de roulement Copolymère de polypropylène
  • Largeur de roulette 2 po
  • Couleur du tiroir Noir
  • Gabarit du tiroir Cal. 20
  • Type de poignée de tiroir Pleine largeur
  • Caractéristiques des glissières Fermeture amortie
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Caractéristiques Construction en I-Frame en acier de Cal. 18 à 20 et pare-chocs supérieurs, tapis supérieur gaufré pour la protection des surfaces, doublures de tiroirs sous le couvercle et dans chaque tiroir, capacité de stockage de 9 266 po³, freins à blocage des orteils et roulettes de montage renforcées, les glissières de tiroirs supportent des outils et des accessoires pesant 100 lb.
  • Style de prise Peinte, tubulaire
  • Largeur de poignée 1 po
  • Comprend (1) Jeu de roulettes, (1) Jeu de clés, (1) Poignée latérale et quincaillerie, (1) Tapis supérieur pour la surface de l'armoire à outils, (5) Doublure de tiroir dans chaque tiroir
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Système de verrouillage À clé
  • Nb de poignées 1
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert 37 1/2 po
  • Série S2000
  • Normes Sans objet
  • Capacité de stockage totale 9 000 po3
  • Matériau de surface de travail Mousse polyester enduit de PVC