!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE RLNTE 42X18-1/2X39-13/16 NR

ARMOIRE RLNTE 42X18-1/2X39-13/16 NR

WESTWARD

ARMOIRE RLNTE 42X18-1/2X39-13/16 NR close
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
ARMOIRE RLNTE 42X18-1/2X39-13/16 NR

ARMOIRE RLNTE 42X18-1/2X39-13/16 NR

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,021.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGG32H892
  • N° de modèle du manufacturier 32H892
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 277
  • Poids à l’expédition 282.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils
  • Finition du corpsRevêtement en poudre
  • Matériau du corpsAcier
  • Type de frein de rouletteFrein à pédale
  • Matériau de rouletteCaoutchouc
  • Type de rouletteRoulement à rouleaux, (2) fixes avec frein, (2) pivotantes
  • Couleur du tiroirNoir
  • Gabarit du tiroirCal. 22
  • Type de poignée de tiroirEncastrée
  • Caractéristiques des glissièresDéploiement complet
  • Type de glissièreRoulement à billes
  • CaractéristiquesRoulettes en TPR, poignées en aluminium
  • Style de hauteurArmoire à l'hauteur de poste de travail
  • Comprend des doublures de tiroirsOui
  • Système de verrouillageSerrure à clé interne, cylindrique
  • Nb de poignées1
  • Profondeur hors tout18 15/16 po
  • Largeur hors tout42 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir100 lb
  • Capacité de stockage totale13 785 po³
  • Matériau de surface de travailEVA
  • Couleur du corps Noir
  • Calibre du corps Cal. 20
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire EVA
  • Diamètre des roulettes 5 po
  • Matériau de la bande de roulement Caoutchouc
  • Largeur de roulette 2 po
  • Finition du tiroir Revêtement en poudre
  • Matériau de la doublure de tiroir Mousse de polyéthylène
  • Plage de tiroirs 11 à 15
  • Fonction des glissières Retour automatique
  • Facteur de marche nominal Robuste
  • Finition/couleur Noir brillant
  • Comprend (2) clés, doublures de tiroirs
  • Plus grande capacité de charge de tiroir 200 lb
  • Nb de tiroirs 13
  • Nombre de clés incluses 2
  • Hauteur hors tout 39 13/16 po
  • Série Robuste
  • Capacité de charge totale 1 540 lb
  • Plage de largeur 40 po à 49 po de largeur
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)