!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE ROULANTE,BRUN,4 PORTES

ARMOIRE ROULANTE,BRUN,4 PORTES

KENNEDY

ARMOIRE ROULANTE,BRUN,4 PORTES close
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
ARMOIRE ROULANTE,BRUN,4 PORTES

ARMOIRE ROULANTE,BRUN,4 PORTES

KENNEDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,682.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article KDY21040XB
  • N° de modèle du manufacturier 21040XB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire roulante
  • Finition du corpsMate
  • Matériau du corpsAcier
  • Matériau de roulettePolypropylène
  • Largeur de roulette1-1/4 po
  • Finition du tiroirMate
  • Plage de tiroirs1 à 5
  • Fonction des glissièresRoulement à billes
  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Finition/couleurBrun mat
  • Longueur de manche/poignée19 po
  • Comprend2 clés
  • Comprend des doublures de tiroirsNon
  • Système de verrouillageSerrure tubulaire intérieure à clé
  • Nombre de clés incluses2
  • Hauteur hors tout33-3/4 po
  • SérieK1800
  • Capacité de charge totale800 lb
  • Plage de largeurMoins de 30 po
  • Dimensions hors tout20-1/2 po La x 18 po P x 33-3/4 po H
  • Couleur du corps Brun
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Diamètre des roulettes 5 po
  • Type de roulette (2) fixe, (2) pivotante
  • Compatible avec no. de modèle du fabricant 520, 620
  • Gabarit du tiroir Cal. 18
  • Caractéristiques des glissières Roulement à billes
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Caractéristiques Poignées de tiroir en aluminium extrudé, de petite taille, mais de grande sécurité, les roulettes à roulement à rouleaux peuvent supporter jusqu'à 200 lb chacune
  • Style de prise Embout tubulaire
  • Style de hauteur Armoire à l'hauteur de poste de travail
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoire Non
  • Plus grande capacité de charge de tiroir 120 lb
  • Nb de tiroirs 4
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Largeur hors tout 20-1/2 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir 120 lb
  • Capacité de stockage totale 5 717 po³
  • Matériau de surface de travail Acier