!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSEMBLAGE ROULEAU,ACIER,PLAQUE

ASSEMBLAGE ROULEAU,ACIER,PLAQUE

APPROVED VENDOR

ASSEMBLAGE ROULEAU,ACIER,PLAQUE close
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
ASSEMBLAGE ROULEAU,ACIER,PLAQUE

ASSEMBLAGE ROULEAU,ACIER,PLAQUE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG451H62
  • N° de modèle du manufacturier 10-396
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de rouleau
  • MatériauAcier
  • FinitionBrute
  • Hauteur (po)1-3/64 po
  • Diamètre extérieur1-1/4 po
  • Largeur/diamètre de rouleau (po)1-1/4
  • RoulementsAcier
  • QuincaillerieNon incluse
  • À utiliser avecPorte panoramique coulissante moustiquaire
  • Quantité par paquet1
  • Type Rouleau
  • Couleur Gris
  • Longueur (po) 2-1/64 po
  • Largeur (po) 13/32 po
  • Taille de roue max. (po) 1 1/4 in
  • Fixation Porte
  • Construction Acier
  • Exigence(s) Quincaillerie
  • Comprend Quincaillerie
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .