Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Rouleau absorbant
Liquides absorbés Universel
Volume absorbé par paquet 24 gal
Nb de couches 3 épaisseurs
Taille perforée Aucune perforation
Alvéolé Oui
Matériau de la couverture Soufflé par fusion
Longueur de rouleau 150 pi
Longueur 1 800 po
Dissipation électrostatique Non
Applications spécialisées Industrielle
Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
Endos adhésif Non
Caractéristiques Faible peluchage
Type de produit Rouleau absorbant
À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
Matériau Polypropylène
Perforé(e)/Non perforé(e) Non
Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
Couverture incluse Oui
Type d'emballage Boîtier
Largeur de rouleau 15 po
Largeur 15 po
Couleur Gris
Série MRO Plus
Boîte distributrice Non
Endos résistant aux fuites Non
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer