!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSINET RE-FORM PLUS POIDS MOYEN

COUSSINET RE-FORM PLUS POIDS MOYEN

BRADY SPC ABSORBENTS

COUSSINET RE-FORM PLUS POIDS MOYEN close
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
COUSSINET RE-FORM PLUS POIDS MOYEN

COUSSINET RE-FORM PLUS POIDS MOYEN

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.43 / CAISSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article SORRFP314P
  • N° de modèle du manufacturier RFP314P
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet30 gal
  • Nb de couches2 épaisseurs
  • Taille perforée14 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%)0.8
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageBoîtier
  • Largeur de rouleau14 1/2 po
  • Largeur14 1/4 po
  • Circulation piétonnièreOui
  • Applications spécialiséesIndustrielle
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesRésistant au feu
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Matériau Cellulose
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 19 po
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Soufflé par fusion
  • Longueur de rouleau 150 pi
  • Longueur 1 800 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Couleur Gris
  • Série Re-Form
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 80 % de contenu recyclé post-consommation