Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
ROULEAU ABSORBANT, 12 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 39 GAL PAR PAQUET, VERT
ROULEAU ABSORBANT, 12 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 39 GAL PAR PAQUET, VERT
BRADY SPC ABSORBENTS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Rouleau absorbant
Liquides absorbés Produits chimiques agressifs
Volume absorbé par paquet 39 gal
Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
Perforation sur la longueur 12 po
Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
Couverture incluse Oui
Type d'emballage Boîtier
Largeur de rouleau 15 po
Largeur 15 po
Couleur Vert
Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
Endos adhésif Non
Type de produit Rouleau absorbant
À utiliser avec type de métal ou produit chimique Produits chimiques
Matériau Polypropylène
Taille perforée 7 1/2 po x 12 po
Perforation sur la largeur 7 1/2 po
Alvéolé Oui
Matériau de la couverture Soufflé par fusion
Longueur de rouleau 150 pi
Longueur 1 800 po
Dissipation électrostatique Non
Série SPC
Boîte distributrice Non
Endos résistant aux fuites Non
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Produits similaires
BRADY
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
124,13 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer