!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ⅜"-16, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 3 PI L, ACIER, UNC,

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ⅜"-16, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 3 PI L, ACIER, UNC,

APPROVED VENDOR

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ⅜"-16, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 3 PI L, ACIER, UNC, close
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
TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ⅜"-16, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 3 PI L, ACIER, UNC,

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ⅜"-16, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 3 PI L, ACIER, UNC,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.30 / CHAQUE
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
  • N° article EBP4FHJ2
  • N° de modèle du manufacturier U22180.037.3600
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Tige entièrement filetée en acier catégorie B7, au fini oxydé noir. Noire, conforme aux normes ASTM/ASME B18.31.3.

Spécifications techniques

  • ArticleTige filetée
  • FinitionLisse
  • Longueur hors tout3 pi
  • Système de mesurePouce
  • CouleurGris
  • Type de filetageUNC
  • Matériau Acier allié B7
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Résistance à la traction 115 000 à 125 000 lb/po²
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C35
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires