!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ¼"-20, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 6 PI L, ACIER, UNC,

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ¼"-20, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 6 PI L, ACIER, UNC,

APPROVED VENDOR

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ¼"-20, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 6 PI L, ACIER, UNC, close
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
TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ¼"-20, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 6 PI L, ACIER, UNC,

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ¼"-20, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 6 PI L, ACIER, UNC,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.74 / CHAQUE
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
  • N° article EBP4FHL4
  • N° de modèle du manufacturier U22180.025.7200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

Tige entièrement filetée en acier catégorie B7, au fini oxydé noir. Noire, conforme aux normes ASTM/ASME B18.31.3.

Spécifications techniques

  • ArticleTige filetée
  • FinitionLisse
  • Longueur hors tout6 pi
  • Système de mesurePouce
  • Dureté RockwellC35
  • Matériau Acier allié B7
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Résistance à la traction 115 000 à 125 000 lb/po²
  • Direction de filetage Droite
  • Type de filetage UNC
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)