!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ½"-13, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 12 PI L, ACIER, UNC,

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ½"-13, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 12 PI L, ACIER, UNC,

APPROVED VENDOR

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ½"-13, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 12 PI L, ACIER, UNC, close
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
TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ½"-13, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 12 PI L, ACIER, UNC,

TIGE ENTIÈREMENT FILETÉE, ½"-13, ACIER, UNC, GRADE B7, OXYDE NOIR, 12 PI L, ACIER, UNC,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.81 / CHAQUE
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
  • N° article EBP4FHR3
  • N° de modèle du manufacturier U22180.050.9999
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.37 lb

Informations sur le produit

Tige entièrement filetée en acier catégorie B7, au fini oxydé noir. Noire, conforme aux normes ASTM/ASME B18.31.3.

Spécifications techniques

  • ArticleTige filetée
  • FinitionLisse
  • Longueur hors tout12 pi
  • Système de mesurePouce
  • CouleurGris
  • Type de filetageUNC
  • Matériau Acier allié B7
  • Taille de filetage 1/2 po-13
  • Résistance à la traction 115 000 à 125 000 lb/po²
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C35
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)