!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR À BASCULE,ALLUMÉ/ÉTEINT,SPST,ROND,16 A À 12 V,DEL AMBRE,NR/AMBRE,MONTAGE DE¾ PO

INTERRUPTEUR À BASCULE,ALLUMÉ/ÉTEINT,SPST,ROND,16 A À 12 V,DEL AMBRE,NR/AMBRE,MONTAGE DE¾ PO

PICO

INTERRUPTEUR À BASCULE,ALLUMÉ/ÉTEINT,SPST,ROND,16 A À 12 V,DEL AMBRE,NR/AMBRE,MONTAGE DE¾ PO close
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
INTERRUPTEUR À BASCULE,ALLUMÉ/ÉTEINT,SPST,ROND,16 A À 12 V,DEL AMBRE,NR/AMBRE,MONTAGE DE¾ PO

INTERRUPTEUR À BASCULE,ALLUMÉ/ÉTEINT,SPST,ROND,16 A À 12 V,DEL AMBRE,NR/AMBRE,MONTAGE DE¾ PO

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.19 / CHAQUE
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
  • N° article PIC9415-7-11
  • N° de modèle du manufacturier 9415-7-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.021 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule marche/arrêt, noir et rond, est livré avec lumière LED ambre. Cet interrupteur unipolaire unidirectionnel a une capacité de contact de 16 ampères à 12V CC et il s'insère dans un trou de montage de ¾ de pouce .

Spécifications techniques

  • Article""
  • Fonction d'interrupteur""
  • Couleur du corpsAmbre
  • Forme de contact ""
  • Trou de montage 0,750 po