!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
3200 GANTS DE CONDUITE, TG, 10, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE

3200 GANTS DE CONDUITE, TG, 10, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE

MCR SAFETY

3200 GANTS DE CONDUITE, TG, 10, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE close
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
3200 GANTS DE CONDUITE, TG, 10, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE

3200 GANTS DE CONDUITE, TG, 10, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,08 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 288,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF3220XL
  • N° de modèle du manufacturier 3220XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de conduite beige sont de taille TG. Ils sont dotés de coutures en polyester/coton et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, avec des manchettes ouvertes à enfiler. Ils sont en cuir de vache premium, dotés d'une sangle de traction, d'un ourlet en cuir roulé et d'un pouce droit.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de conduite
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Matériau des couturesPolyester/coton
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA (abrasion) 4, ANSI/ISEA (perforations) 3, ANSI/ISEA (chaleur) 2
  • Style de manchetteÀ enfiler, ouvert
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série3200
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeBeige
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Nb de paires par paquet10
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de pouce Droit
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Caractéristiques du gant Cuir de vachette de qualité supérieure, sangle de traction, ourlet en cuir roulé, pouce droit, anciennement connu sous le nom de gant Memphis
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques de haute visibilité Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)