!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE RELAIS, DPDT, 12 A, 1,42 PO LARGEUR, RAIL DIN, 8 GOUPILLES, NOIR

PRISE DE RELAIS, DPDT, 12 A, 1,42 PO LARGEUR, RAIL DIN, 8 GOUPILLES, NOIR

SQUARE D

PRISE DE RELAIS, DPDT, 12 A, 1,42 PO LARGEUR, RAIL DIN, 8 GOUPILLES, NOIR close
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
PRISE DE RELAIS, DPDT, 12 A, 1,42 PO LARGEUR, RAIL DIN, 8 GOUPILLES, NOIR

PRISE DE RELAIS, DPDT, 12 A, 1,42 PO LARGEUR, RAIL DIN, 8 GOUPILLES, NOIR

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 160,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQDRUZSC2M
  • N° de modèle du manufacturier RUZSC2M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contactDPDT
  • Connexion électriqueVis
  • Nb de bornes8
  • Type de douilleAscenseur, sûr pour les doigts
  • Style de montageRail DIN
  • Relais compatiblesSérie Harmony(TM) RUM
  • Profondeur4,13 po
  • Indice IPIP20
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Indicateur d'étatAucun
  • Largeur1,42 po
  • Style de base Octal
  • Courant nominal 12 A
  • Nb de goupilles 8
  • Forme de l'axe Ronde
  • Configuration de borne de contact Séparé
  • Couleur Noir
  • Capacité des contacts (CA) 12 A à 250 V
  • Hauteur 3,54 po
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, CEI 61984, homologué UL
  • Poids 3,36 oz
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)