!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL RIVETER, COUDEE, 12 PO LO, AVEUGLE

OUTIL RIVETER, COUDEE, 12 PO LO, AVEUGLE

MARSON

OUTIL RIVETER, COUDEE, 12 PO LO, AVEUGLE close
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
OUTIL RIVETER, COUDEE, 12 PO LO, AVEUGLE

OUTIL RIVETER, COUDEE, 12 PO LO, AVEUGLE

MARSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5KE43
  • N° de modèle du manufacturier M60272
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleOutil à riveter
  • Pour le matériau du rivetAluminium, cuivre, acier inoxydable, acier
  • Type de têteAngulaire
  • Comprend l'embout nasalOui
  • Longueur hors tout12 po
  • Matériau de priseVinyle
  • Comprend1/8, 5/32, 3/16, 1/4 po, embouts 6,0 mm, clé pour embouts
  • Pour le diamètre du rivet 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
  • Pour type de rivet Aveugle
  • Type (outils à riveter) Outil à riveter
  • Embouts inclus 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
  • Matériau du corps Corps en alliage d'aluminium, poignée en acier
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Style d'embouchure Remplaçable
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)