!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RL TPS ABS HL UNIQ DS B DSTR RIP N FIT

RL TPS ABS HL UNIQ DS B DSTR RIP N FIT

NEW PIG

RL TPS ABS HL UNIQ DS B DSTR RIP N FIT close
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
RL TPS ABS HL UNIQ DS B DSTR RIP N FIT

RL TPS ABS HL UNIQ DS B DSTR RIP N FIT

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $262.15 / CHAQUE
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
  • N° article PIGMAT443
  • N° de modèle du manufacturier MAT443
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon2 508 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur10 po
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur1 800 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantOui
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableEssorable
  • Message impriméNo Message
  • SérieRip-&-Fit
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 19 gal
  • Nb de couches 8 épaisseurs
  • Taille perforée 3 3/4 po x 10 po
  • Perforation sur la largeur 3 3/4 po
  • Alvéolé Oui
  • Type d'emballage Rouleau
  • Largeur de rouleau 15 po
  • Largeur 15 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Blanc
  • Applications spécialisées Espaces serrés
  • Normes 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112,7, 40 CFR 122,26
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)