!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE A ANNEAU,JAUNE,LO 1.27 PO,PQ50

COSSE A ANNEAU,JAUNE,LO 1.27 PO,PQ50

STA-KON

COSSE A ANNEAU,JAUNE,LO 1.27 PO,PQ50 close
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
COSSE A ANNEAU,JAUNE,LO 1.27 PO,PQ50

COSSE A ANNEAU,JAUNE,LO 1.27 PO,PQ50

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.81 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSRC10-38R
  • N° de modèle du manufacturier RC10-38
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL E9809
  • Style du barilTige dentelée
  • Espacement des trous0,35 po
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Style de coutureChevauchement
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,59 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Longueur de corps 0,63 po
  • Compatible avec type de produit Conducteurs en cuivre
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 1,27 po
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Longueur de languette 0,64 po