!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,06 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,06 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

THOMAS & BETTS

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,06 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,06 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,06 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.67 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBS10RC10R
  • N° de modèle du manufacturier 10RC-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL E9809
  • Style du barilTige dentelée
  • Espacement des trous0,27 po
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Style de coutureBrasé
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Longueur de corps 0,63 po
  • Compatible avec type de produit Conducteurs en cuivre
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 1,06 po
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,43 po