!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 3/8 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 3/8 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

PICO

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 3/8 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100 close
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
BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 3/8 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE 3/8 PO,RGE,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.88 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1709CS
  • N° de modèle du manufacturier 1709-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.271 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon de 3/8 de pouce. Elles ont une isolation en vinyle rouge évasé et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces bornes à anneau de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles répondent aux normes CSA et sont offertes en paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contactsCuivre
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Longueur hors tout4 13/32 po
  • Style de coutureAbouté
  • Forme de la borneAnneau
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 22 AWG
  • Finition des contacts Étain
  • Normes CSA, RoHS, UL
  • Type d'isolation Auto-isolé
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Taille de goujon 3/8 po