!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 3/8 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 3/8 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

PICO

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 3/8 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 3/8 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 3/8 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.95 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1809-15
  • N° de modèle du manufacturier 1809-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.157 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon de 3/8 de pouce. Elles ont une isolation en vinyle bleu évasé et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces bornes à anneau de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles répondent aux normes CSA et sont offertes en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Longueur de corps0,25 po
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Type d'isolationAuto-isolé
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande9/32 po
  • Forme de la borneAnneau
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Largeur de flèche 0,56 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,093 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,180 po
  • Diamètre trou 0,394 po à 0,398 po
  • Longueur hors tout 1,210 po
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Longueur de languette 0,569 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande