!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

PICO

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50 close
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
BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,4 13/32 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.46 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1808-15
  • N° de modèle du manufacturier 1808-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.146 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon de 5/16 de pouce. Elles ont une isolation en vinyle bleu évasé et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces bornes à anneau de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles répondent aux normes CSA et sont offertes en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • NormesCSA, UL, RoHS
  • Longueur hors tout4-13/32 po
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Type d'isolation Vinyle (évasement)
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)