!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANN, RG, 22 AWG, 16 AWG, 100PQ

BORNE ANN, RG, 22 AWG, 16 AWG, 100PQ

STA-KON

BORNE ANN, RG, 22 AWG, 16 AWG, 100PQ close
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
BORNE ANN, RG, 22 AWG, 16 AWG, 100PQ

BORNE ANN, RG, 22 AWG, 16 AWG, 100PQ

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.36 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG3KF97
  • N° de modèle du manufacturier RA1810
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA, homologué UL E9809
  • Style du barilTige dentelée
  • Espacement des trous0,25 po
  • Longueur hors tout0,89 po
  • Taille de goujonNo. 10
  • Longueur de languette0,43 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Longueur de corps 0,46 po
  • Compatible avec type de produit Conducteurs en cuivre
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Style de couture Chevauchement
  • Forme de la borne Borne annulaire
  • Épaisseur de languette 0,03 po