!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE A ANNEAU,ROUGE,LO 0.89 PO,PQ100

COSSE A ANNEAU,ROUGE,LO 0.89 PO,PQ100

STA-KON

COSSE A ANNEAU,ROUGE,LO 0.89 PO,PQ100 close
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
COSSE A ANNEAU,ROUGE,LO 0.89 PO,PQ100

COSSE A ANNEAU,ROUGE,LO 0.89 PO,PQ100

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.62 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSRA18-8R
  • N° de modèle du manufacturier RA18-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Largeur de flèche0,26 po
  • Matériau des contactsCuivre
  • Longueur de corps0,46 po
  • Compatible avec type de produitConducteurs en cuivre
  • Type d'isolationNylon
  • Longueur hors tout0,89 po
  • Taille de goujonN Degrees 8
  • Longueur de languette0,43 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 22 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Finition des contacts Étain
  • Normes Certifié CSA, homologué UL E9809
  • Style du baril Baril dentelé
  • Espacement des trous 0,25 po
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Style de couture Chevauchement
  • Forme de la borne Cosse à anneau
  • Épaisseur de languette 0,03 po