!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,4 13/32 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,4 13/32 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,4 13/32 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25 close
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
CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,4 13/32 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,4 13/32 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.25 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC6013-15
  • N° de modèle du manufacturier 6013-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.147 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon de 1/2 de pouce. Ces connecteurs de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 105 °C. Elles ont une isolation par gaine thermorétractable et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure brasée. Ces connecteurs sont livrés en paquets de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • NormesRoHS
  • Longueur hors tout4-13/32 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Type d'isolation Tube thermorétractable
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)