Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon de 5/16 de pouce. Ces connecteurs de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 105 °C. Elles ont une isolation de gaine thermorétractable jaune et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure brasée. Ces connecteurs sont livrés en paquets de 25.
Spécifications techniques
ArticleBorne annulaire
Couverture de l'isolationCouverture partielle
Taille minimale du fil10 AWG
Finition des contactsÉtain
NormesRoHS
Type d'isolationThermo-rétractable
Conforme à la directive RoHSOui
Taille de goujon5/16 po
Couleur d'isolationJaune
Matériau d'isolationPolyoléfine
Taille maximale du fil12 AWG
Matériau des contactsCuivre
Style du barilIsolation de préhension
Longueur hors tout4 13/32 po
Style de coutureBrasé
Forme de la borneAnneau
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca