!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 3/8 PO, 10 AWG, 12 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 3/8 PO, 10 AWG, 12 AWG

PICO

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 3/8 PO, 10 AWG, 12 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 3/8 PO, 10 AWG, 12 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 3/8 PO, 10 AWG, 12 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.53 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC6009C
  • N° de modèle du manufacturier 6009C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.456 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesRoHS
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Style de coutureBrasé
  • Forme de la borneAnneau
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Taille de goujon 3/8 po