!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 1/4 PO,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 1/4 PO,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 1/4 PO,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25 close
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
CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 1/4 PO,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

CONNS TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 1/4 PO,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.69 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC5906-15
  • N° de modèle du manufacturier 5906-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon de 1/4 de pouce. Ces connecteurs de 600 volts mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 105 °C. Elles ont une isolation par gaine thermorétractable et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure brasée. Ces connecteurs sont livrés en paquets de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à anneaux thermorétractables
  • NormesRoHS
  • Longueur hors tout4-1/64 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Type d'isolation Tube thermorétractable
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)