!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #8,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

BORNES TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #8,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

BORNES TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #8,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25 close
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
BORNES TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #8,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

BORNES TORIQUES,TUBE RÉTR,600V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #8,4 1/64 PO L,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.91 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC5904-15
  • N° de modèle du manufacturier 5904-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon numéro huit. Ces bornes de 600 volts mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 105 °C. Elles ont une isolation par gaine thermorétractable et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure brasée. Ces bornes sont livrées en paquets de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesRoHS
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujonNo. 8
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Longueur hors tout 4 1/64 po
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Anneau