Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon de 3/8 de pouce. Ces bornes de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles ont une isolation jaune en nylon et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une extrémité en laiton sans soudure bout à bout. Ces connecteurs répondent aux normes CSA et sont offerts en paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleBorne annulaire
Couverture de l'isolationCouverture partielle
Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
Taille minimale du fil10 AWG
Style de terminaisonSertissage
Finition des contactsÉtain
NormesASTM, RoHS
Longueur de corps0,56 po
Style du barilRéducteur de tension
Type d'isolationAuto-isolé
Conforme à la directive RoHSOui
Longueur de bande9/32 po
Forme de la borneAnneau
Épaisseur de languette0,038 po
Couleur d'isolationJaune
Matériau d'isolationNylon
Tension maximale600 V
Taille maximale du fil12 AWG
Largeur de flèche0,56 po
Matériau des contactsLaiton, cuivre
Diamètre intérieur du baril0,150 po
Diamètre extérieur du baril0,225 po
Diamètre trou0,394 po à 0,398 po
Longueur hors tout1,310 po
Style de coutureAbouté, sans joint
Taille de goujon3/8 po
Longueur de languette0,468 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca