Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 22 à 18 et s'adaptent à un goujon numéro dix. Ces bornes de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles ont une isolation en nylon et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une extrémité en laiton sans soudure bout à bout. Ces bornes sont livrées en paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleBorne annulaire
Couverture de l'isolationCouverture partielle
Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
Taille minimale du fil18 AWG
Style de terminaisonSertissage
Finition des contactsÉtain
NormesASTM, RoHS
Longueur de corps0,48 po
Style du barilIsolation de préhension
Type d'isolationAuto-isolé
Conforme à la directive RoHSOui
Longueur de bande9/32 po
Forme de la borneAnneau
Épaisseur de languette0,028 po
Couleur d'isolationRouge
Matériau d'isolationNylon
Tension maximale600 V
Taille maximale du fil22 AWG
Largeur de flèche0,32 po
Matériau des contactsLaiton, cuivre
Diamètre intérieur du baril0,080 po
Diamètre extérieur du baril0,14 po
Diamètre trou0,194 po à 0,197 po
Longueur hors tout0,870 po
Style de coutureAbouté, sans joint
Taille de goujonNo. 10
Longueur de languette0,25 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca