!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE #8,4 13/32 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE #8,4 13/32 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

PICO

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE #8,4 13/32 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100 close
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
BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE #8,4 13/32 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,22-18 CAL,GOUJON TAILLE #8,4 13/32 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.89 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC2904CS
  • N° de modèle du manufacturier 2904-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.223 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 22 à 18 et s'adaptent à un goujon numéro huit. Ces bornes de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles ont une isolation en nylon et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une extrémité en laiton sans soudure bout à bout. Ces bornes sont livrées en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • NormesUL, RoHS
  • Longueur hors tout4-13/32 po
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Type d'isolation Nylon
  • Taille de goujon N Degrees 8