!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

PICO

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100 close
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
BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 5/16 PO,BLEU,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.61 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC3008CS
  • N° de modèle du manufacturier 3008-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.324 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon de 5/16 de pouce. Ces bornes de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles ont une isolation bleue en nylon et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une extrémité en laiton sans soudure aboutée. Ces connecteurs répondent aux normes CSA et sont offerts en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • NormesUL, RoHS
  • Longueur hors tout4-13/32 po
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Type d'isolation Nylon
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)