!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE BORNE,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,PQ 100

ANNEAU DE BORNE,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,PQ 100

PICO

ANNEAU DE BORNE,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,PQ 100 close
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
ANNEAU DE BORNE,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,PQ 100

ANNEAU DE BORNE,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.66 / PAQUET
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
  • N° article PIC2813-16
  • N° de modèle du manufacturier 2813-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.595 lb

Informations sur le produit

Il a une languette de 0,187 pouce. La borne de fil isolé est fabriquée en cuivre pour une conductivité électrique maximale. Cette déconnexion rapide femelle classée 16-14 AWG est livrée en paquet de 100. Le manchon isolé en vinyle nu offre une bonne résistance. Il a un cuivre étamé et une tension maximale de 600.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement300 Degrees F
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Longueur de corps0,25 po
  • Type d'isolationNon isolé
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujon1/2 po
  • Longueur de languette0,615 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Largeur de flèche 0,69 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,141 po à 0,144 po
  • Diamètre trou 0,525 po à 0,53 po
  • Longueur hors tout 0,210 po
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Anneau
  • Épaisseur de languette 0,038 po