!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING TERMINAL,BARE,PK50

RING TERMINAL,BARE,PK50

PICO

RING TERMINAL,BARE,PK50 close
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
RING TERMINAL,BARE,PK50

RING TERMINAL,BARE,PK50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.13 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC2506-15
  • N° de modèle du manufacturier 2506-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.238 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Type d'isolationNon isolé
  • Style de coutureAbouté
  • Forme de la borneAnneau
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Style du baril Tige dentelée
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Taille de goujon 1/4 po