Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bornes à anneau non isolées sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon numéro dix. Ces bornes de 600 volts mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Ils ont une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure brasée. Ces connecteurs répondent aux normes CSA et sont offerts en paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleBorne annulaire
Couverture de l'isolationAucun
Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
Taille minimale du fil14 AWG
Largeur de flèche0,32 po
Matériau des contactsCuivre
Diamètre intérieur du baril0,152 po
Diamètre extérieur du baril0,154 po
Diamètre trou0,194 po à 0,197 po
Longueur hors tout0,710 po
Style de coutureBrasé
Forme de la borneAnneau
Épaisseur de languette0,030 po
Couleur d'isolationNu
Matériau d'isolationAucun
Tension maximale600 V
Taille maximale du fil16 AWG
Finition des contactsÉtain
NormesCSA, RoHS, UL
Longueur de corps0,25 po
Style du barilTige dentelée
Type d'isolationNon isolé
Conforme à la directive RoHSOui
Taille de goujonNo. 10
Longueur de languette0,295 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca