Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bornes à anneau non isolées sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon 3/8 po. Ces bornes de 600 volts mesurent 4 13/32 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Ils ont une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces connecteurs répondent aux normes CSA et sont offerts en paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleBorne annulaire
Couverture de l'isolationAucun
Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
Taille minimale du fil10 AWG
Finition des contactsÉtain
NormesCSA, RoHS, UL
Type d'isolationNon isolé
Conforme à la directive RoHSOui
Taille de goujon3/8 po
Couleur d'isolationNu
Matériau d'isolationAucun
Tension maximale600 V
Taille maximale du fil12 AWG
Matériau des contactsCuivre
Style du barilTige dentelée
Longueur hors tout4 13/32 po
Style de coutureAbouté
Forme de la borneAnneau
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca