!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNS TORIQUES,NON ISOLÉ,BOUT À BOUT,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE,PQ 100

CONNS TORIQUES,NON ISOLÉ,BOUT À BOUT,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE,PQ 100

PICO

CONNS TORIQUES,NON ISOLÉ,BOUT À BOUT,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE,PQ 100 close
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
CONNS TORIQUES,NON ISOLÉ,BOUT À BOUT,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE,PQ 100

CONNS TORIQUES,NON ISOLÉ,BOUT À BOUT,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #8,CUIVRE,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.62 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC2504CS
  • N° de modèle du manufacturier 2504-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.325 lb

Informations sur le produit

Ces connecteurs à anneau non isolés sont conçus pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon numéro huit. Ces connecteurs de 600 volts mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Ils ont une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces connecteurs répondent aux normes CSA et sont offerts en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Type d'isolationNon isolé
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujonNo. 8
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Style du baril Tige dentelée
  • Longueur hors tout 4 1/64 po
  • Style de couture Abouté
  • Forme de la borne Anneau