Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces connecteurs à anneau non isolés sont conçus pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon numéro 10. Ces connecteurs de 600 volts mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Ils ont une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces connecteurs répondent aux normes CSA et sont offerts en paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleBorne annulaire
Couverture de l'isolationAucun
Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
Taille minimale du fil14 AWG
Finition des contactsÉtain
NormesCSA, RoHS, UL
Type d'isolationNon isolé
Conforme à la directive RoHSOui
Taille de goujonNo. 10
Couleur d'isolationNu
Matériau d'isolationAucun
Tension maximale600 V
Taille maximale du fil16 AWG
Matériau des contactsCuivre
Style du barilTige dentelée
Longueur hors tout4 1/64 po
Style de coutureAbouté
Forme de la borneAnneau
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca