!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 8, 22 AWG, 16 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 8, 22 AWG, 16 AWG

POWER FIRST

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 8, 22 AWG, 16 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 8, 22 AWG, 16 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,62 PO LONGUEUR, NO. 8, 22 AWG, 16 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.53 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE5WHG0
  • N° de modèle du manufacturier 5WHG0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesRépertorié UL/cUL E96029
  • Longueur de corps0,19 po
  • Taille du barilStandard
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,62 po
  • Style de coutureAbouté
  • Taille de goujonNo. 8
  • Longueur de languette0,43 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Largeur de flèche 0,32 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,07 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,13 po
  • Style du baril Sertissage
  • Diamètre trou 0,17 po
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Forme de la borne Borne annulaire
  • Épaisseur de languette 0,03 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)