!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 6, 22 AWG, 16 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 6, 22 AWG, 16 AWG

STA-KON

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 6, 22 AWG, 16 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 6, 22 AWG, 16 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 6, 22 AWG, 16 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.24 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG3VRT7
  • N° de modèle du manufacturier A18-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL E9809
  • Style du barilTige dentelée
  • Espacement des trous0,27 po
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Style de coutureBrasé
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Largeur de flèche 0,25 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Longueur de corps 0,32 po
  • Compatible avec type de produit Conducteurs en cuivre
  • Type d'isolation Non isolé
  • Longueur hors tout 0,72 po
  • Taille de goujon No. 6
  • Longueur de languette 0,4 po