!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANN,NUE,22 AWG,14 AWG, 100PQ

BORNE ANN,NUE,22 AWG,14 AWG, 100PQ

STA-KON

BORNE ANN,NUE,22 AWG,14 AWG, 100PQ close
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
BORNE ANN,NUE,22 AWG,14 AWG, 100PQ

BORNE ANN,NUE,22 AWG,14 AWG, 100PQ

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.18 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG3KF55
  • N° de modèle du manufacturier AB1410A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,55 po
  • Taille de goujonNo. 10
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Espacement des trous 0,22 po
  • Température minimale de service 302 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Borne drapeau