!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANN,NUE,20 AWG,18 AWG,1000PQ

BORNE ANN,NUE,20 AWG,18 AWG,1000PQ

STA-KON

BORNE ANN,NUE,20 AWG,18 AWG,1000PQ close
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
BORNE ANN,NUE,20 AWG,18 AWG,1000PQ

BORNE ANN,NUE,20 AWG,18 AWG,1000PQ

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,286.93 / PAQUET de 1000
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
  • N° article WWG3VRW8
  • N° de modèle du manufacturier NW52
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement1 200 Degrees F
  • Taille minimale du fil20 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsOrdinaire
  • Longueur de corps0,1 po
  • Espacement des trous0,28 po
  • Température minimale de service1 200 Degrees F
  • Style de coutureBrasé
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Alliage de nickel
  • Compatible avec type de produit Appareils de chauffage, grille-pain
  • Type d'isolation Non isolé
  • Longueur hors tout 0,63 po
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,4 po